TEHALIT - Trennwand, FB H60, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1346
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740100434
Sonepar Artikelnummer
120061268
Hersteller Artikelnummer
M1346
Hersteller Typ
M1346
Hersteller Artikel Nr.:
M1346
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.220 kg


