TEHALIT - Trennwand für BRAP, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1043
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - einlegbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4012740100618
Sonepar Artikelnummer
120005725
Hersteller Artikelnummer
M1043
Hersteller Typ
M1043
Hersteller Artikel Nr.:
M1043
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.275 kg


