TEHALIT - Trennwand für Brüstungskanal BRAP 1-fach Stahlblech C-Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6477VERZ
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - einlegbar
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740183864
Sonepar Artikelnummer
120063575
Hersteller Artikelnummer
L6477VERZ
Hersteller Typ
L6477VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L6477VERZ
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.677 kg


