TEHALIT - Trennwand für Brüstungskanal BRAP PC/ABS halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1839
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - einlegbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740326681
Sonepar Artikelnummer
120064039
Hersteller Artikelnummer
M1839
Hersteller Typ
M1839
Hersteller Artikel Nr.:
M1839
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.213 kg


