TEHALIT - Trennwand, FWK Hoehe 50, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6632
Kanalhöhe innen - 50 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740197700
Sonepar Artikelnummer
120063583
Hersteller Artikelnummer
L6632
Hersteller Typ
L6632
Hersteller Artikel Nr.:
L6632
Kanalhöhe innen:
50 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg
Trennwand inklusive Schrauben PVC zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm. Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen.


