TEHALIT - Trennwand, FWK Hoehe 50, verzinkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6664VERZ
Kanalhöhe innen - 50 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740197724
Sonepar Artikelnummer
120063585
Hersteller Artikelnummer
L6664VERZ
Hersteller Typ
L6664VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L6664VERZ
Kanalhöhe innen:
50 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.535 kg


