TEHALIT - Trennwand, FWK Hoehe 99, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6633
Kanalhöhe innen - 99 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740197717
Sonepar Artikelnummer
120063584
Hersteller Artikelnummer
L6633
Hersteller Typ
L6633
Hersteller Artikel Nr.:
L6633
Kanalhöhe innen:
99 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.453 kg
Trennwand inklusive Schrauben PVC zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm. Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen.


