TEHALIT - Trennwand, FWK Hoehe 99, verzinkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6665VERZ
Kanalhöhe innen - 99 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740197731
Sonepar Artikelnummer
120063586
Hersteller Artikelnummer
L6665VERZ
Hersteller Typ
L6665VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
L6665VERZ
Kanalhöhe innen:
99 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.932 kg


