TEHALIT - Trennwand hfr für Kanäle mit C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRHT
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 68 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980180
Sonepar Artikelnummer
120892329
Hersteller Artikelnummer
BRHT
Hersteller Typ
BRHT
Hersteller Artikel Nr.:
BRHT
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
68 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.210 kg


