Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Trennwand PC/ABS für LF-Kanäle Höhe 40mm Länge=2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Trennwand PC/ABS für LF-Kanäle Höhe 40mm Länge=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH2024

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874045

Sonepar Artikelnummer

120361111

Hersteller Artikelnummer

MH2024

Hersteller Typ

MH2024

Hersteller Artikel Nr.:

MH2024

Höhe:

40 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

0

Einsatztemperatur:

-5 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.140 kg

Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 40mm. Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal.