Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Trennwand PVC für BRP-Kanäle Höhe 60mm Länge=2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Trennwand PVC für BRP-Kanäle Höhe 60mm Länge=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M2026

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740875318

Sonepar Artikelnummer

120187481

Hersteller Artikelnummer

M2026

Hersteller Typ

M2026

Hersteller Artikel Nr.:

M2026

Höhe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

0

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.205 kg

Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm. Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal.