TEHALIT - Trennwand Stahl f BRS>=85 ohne C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TWS90VERZ
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 90 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740196253
Sonepar Artikelnummer
120471308
Hersteller Artikelnummer
TWS90VERZ
Hersteller Typ
TWS90VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
TWS90VERZ
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
90 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Farbe:
Zink
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg


