TEHALIT - Türumfahrungskanal PVC SL 17x52mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL1705209016
Höhe - 17 mm
Breite - 52 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017497
Sonepar Artikelnummer
121068592
Hersteller Artikelnummer
SL1705209016
Hersteller Typ
SL1705209016
Hersteller Artikel Nr.:
SL1705209016
Höhe:
17 mm
Breite:
52 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
800 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.476 kg


