TEHALIT - Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G4159
Nennspannung AC - 250 V
Nennspannung DC - 250 V
Nennlaststrom - 16 A
Prüfklasse Typ 3 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740850575
Sonepar Artikelnummer
120329154
Hersteller Artikelnummer
G4159
Hersteller Typ
G4159
Hersteller Artikel Nr.:
G4159
Nennspannung AC:
250 V
Nennspannung DC:
250 V
Nennlaststrom:
16 A
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


