TEHALIT - Überspannungsschutzmodul C-Profil Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G3133
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740893022
Sonepar Artikelnummer
120436705
Hersteller Artikelnummer
G3133
Hersteller Typ
G3133
Hersteller Artikel Nr.:
G3133
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.5 kV
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
1.5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.25 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.138 kg


