TEHALIT - Universalkonsole,Wandabstand 120-200verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2262
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 120 .. 200 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203494
Sonepar Artikelnummer
120373999
Hersteller Artikelnummer
G2262
Hersteller Typ
G2262
Hersteller Artikel Nr.:
G2262
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
120 .. 200 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
0 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.587 kg


