TEHALIT - Universalkonsole,Wandabstand 195-460verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2263
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 195 .. 460 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203500
Sonepar Artikelnummer
120374000
Hersteller Artikelnummer
G2263
Hersteller Typ
G2263
Hersteller Artikel Nr.:
G2263
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
195 .. 460 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
0 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.984 kg


