TEHALIT - Universalkonsole,Wandabstand 53-81,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2260
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 53 .. 81 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203470
Sonepar Artikelnummer
120214282
Hersteller Artikelnummer
G2260
Hersteller Typ
G2260
Hersteller Artikel Nr.:
G2260
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
53 .. 81 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
0 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.416 kg


