TEHALIT - Universalkonsole,Wandabstand 78-125,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2261
Ausführung - Wandmontage
Wandabstand - 78 .. 125 mm
Bodenabstand - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740203487
Sonepar Artikelnummer
120373998
Hersteller Artikelnummer
G2261
Hersteller Typ
G2261
Hersteller Artikel Nr.:
G2261
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
78 .. 125 mm
Bodenabstand:
0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
0 mm
Kanalmontage:
einhängen
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.486 kg


