TEHALIT - Unterlegscheibe zu Gewindestange M10 10x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTSGU10
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740874380
Sonepar Artikelnummer
121236493
Hersteller Artikelnummer
KTSGU10
Hersteller Typ
KTSGU10
Hersteller Artikel Nr.:
KTSGU10
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stärke:
2.5 mm
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.109 kg


