TEHALIT - Unterteil SL20115 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL201151
Höhe - 115 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740896023
Sonepar Artikelnummer
120179803
Hersteller Artikelnummer
SL201151
Hersteller Typ
SL201151
Hersteller Artikel Nr.:
SL201151
Höhe:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.492 kg


