TEHALIT - US-Geräteeinbaudose,BR/A/H/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L2419SCHW
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740132541
Sonepar Artikelnummer
120436833
Hersteller Artikelnummer
L2419SCHW
Hersteller Typ
L2419SCHW
Hersteller Artikel Nr.:
L2419SCHW
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
83,5 mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.079 kg


