TEHALIT - V-Kanal-OT PC/ABS hfr V0 HNG B=125 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG1252
Für Kanalbreite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740981484
Sonepar Artikelnummer
121091674
Hersteller Artikelnummer
HNG1252
Hersteller Typ
HNG1252
Hersteller Artikel Nr.:
HNG1252
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.294 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 125mm lgrau


