TEHALIT - V-Kanal-OT PC/ABS hfr V0 HNG B=37 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG0372
Für Kanalbreite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740981446
Sonepar Artikelnummer
121091670
Hersteller Artikelnummer
HNG0372
Hersteller Typ
HNG0372
Hersteller Artikel Nr.:
HNG0372
Für Kanalbreite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.077 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 37mm lgrau


