TEHALIT - V-Kanal-OT PC/ABS hfr V0 HNG B=75 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG0752
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740981460
Sonepar Artikelnummer
121091672
Hersteller Artikelnummer
HNG0752
Hersteller Typ
HNG0752
Hersteller Artikel Nr.:
HNG0752
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.158 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HNG Breite 75mm lgrau


