Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Verbinder zw Ausleger u Gewindestang 10x

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Verbinder zw Ausleger u Gewindestang 10x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSAV00

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740893015

Sonepar Artikelnummer

121236485

Hersteller Artikelnummer

KTSAV00

Hersteller Typ

KTSAV00

Hersteller Artikel Nr.:

KTSAV00

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.201 kg

Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x