TEHALIT - Verdr.-kanal hfr V0 PC/ABS HNG50x25 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG50025
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 50 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980340
Sonepar Artikelnummer
121091679
Hersteller Artikelnummer
HNG50025
Hersteller Typ
HNG50025
Hersteller Artikel Nr.:
HNG50025
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
50 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
918 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.212 kg


