TEHALIT - Verdr.-kanal hfr V0 PC/ABS HNG75x100lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG75100
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980395
Sonepar Artikelnummer
121091688
Hersteller Artikelnummer
HNG75100
Hersteller Typ
HNG75100
Hersteller Artikel Nr.:
HNG75100
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
6353 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.874 kg


