TEHALIT - Verdr.-kanal hfr V0 PC/ABS HNG75x125lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG75125
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 75 mm
Breite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980401
Sonepar Artikelnummer
121091689
Hersteller Artikelnummer
HNG75125
Hersteller Typ
HNG75125
Hersteller Artikel Nr.:
HNG75125
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
8022 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.970 kg


