TEHALIT - Verdr.-kanal hfr V0 PC/ABS HNG75x37 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG75037
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 75 mm
Breite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980487
Sonepar Artikelnummer
121091685
Hersteller Artikelnummer
HNG75037
Hersteller Typ
HNG75037
Hersteller Artikel Nr.:
HNG75037
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
75 mm
Breite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1386 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.404 kg


