TEHALIT - Verdr.-kanal hfr V0 PC/ABS HNG75x50 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG75050
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 75 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980494
Sonepar Artikelnummer
121091686
Hersteller Artikelnummer
HNG75050
Hersteller Typ
HNG75050
Hersteller Artikel Nr.:
HNG75050
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3015 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.482 kg


