TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 100,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA71002
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199544
Sonepar Artikelnummer
120215773
Hersteller Artikelnummer
HA71002
Hersteller Typ
HA71002
Hersteller Artikel Nr.:
HA71002
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.217 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 100mm lichtgrau


