TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 120,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA71202
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199568
Sonepar Artikelnummer
120215774
Hersteller Artikelnummer
HA71202
Hersteller Typ
HA71202
Hersteller Artikel Nr.:
HA71202
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.259 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 120mm lichtgrau


