TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 25x40,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA70402K
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199483
Sonepar Artikelnummer
120215770
Hersteller Artikelnummer
HA70402K
Hersteller Typ
HA70402K
Hersteller Artikel Nr.:
HA70402K
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.093 kg
Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 40mm lichtgrau


