TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 40/60/80x25,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA70252
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199421
Sonepar Artikelnummer
120215767
Hersteller Artikelnummer
HA70252
Hersteller Typ
HA70252
Hersteller Artikel Nr.:
HA70252
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.081 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 25mm lg


