TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 40/60/80x40,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA70402
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199452
Sonepar Artikelnummer
120215769
Hersteller Artikelnummer
HA70402
Hersteller Typ
HA70402
Hersteller Artikel Nr.:
HA70402
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.111 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg


