TEHALIT - Verdrahtungska.HA7 hfr OT 80,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA70802
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199513
Sonepar Artikelnummer
120215772
Hersteller Artikelnummer
HA70802
Hersteller Typ
HA70802
Hersteller Artikel Nr.:
HA70802
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.181 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 Breite 80mm lichtgrau


