TEHALIT - Verdrahtungskanal 15015,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA61501507030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 18 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740103336
Sonepar Artikelnummer
120005739
Hersteller Artikelnummer
BA61501507030B
Hersteller Typ
BA61501507030B
Hersteller Artikel Nr.:
BA61501507030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.137 kg


