TEHALIT - Verdrahtungskanal 50037,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNG5003707030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 50 mm
Breite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740103572
Sonepar Artikelnummer
120021928
Hersteller Artikelnummer
DNG5003707030B
Hersteller Typ
DNG5003707030B
Hersteller Artikel Nr.:
DNG5003707030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
50 mm
Breite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1472 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.324 kg


