TEHALIT - Verdrahtungskanal 60015,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA66001507030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 63 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740102940
Sonepar Artikelnummer
120021914
Hersteller Artikelnummer
BA66001507030B
Hersteller Typ
BA66001507030B
Hersteller Artikel Nr.:
BA66001507030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
63 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1160 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.332 kg


