TEHALIT - Verdrahtungskanal 75100,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNG7510007030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740103633
Sonepar Artikelnummer
120021934
Hersteller Artikelnummer
DNG7510007030B
Hersteller Typ
DNG7510007030B
Hersteller Artikel Nr.:
DNG7510007030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
6353 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.969 kg


