TEHALIT - Verdrahtungskanal 80120,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA68012007030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 85 mm
Breite - 129 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740103268
Sonepar Artikelnummer
120021919
Hersteller Artikelnummer
BA68012007030B
Hersteller Typ
BA68012007030B
Hersteller Artikel Nr.:
BA68012007030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
85 mm
Breite:
129 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
10320 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.462 kg


