TEHALIT - Verdrahtungskanal BA7 80x25, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA780025BL
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878852
Sonepar Artikelnummer
120123259
Hersteller Artikelnummer
BA780025BL
Hersteller Typ
BA780025BL
Hersteller Artikel Nr.:
BA780025BL
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
blau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.691 kg


