Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Verdrahtungskanal BA7 PVC grau H=100mm B=100mm L=2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Verdrahtungskanal BA7 PVC grau H=100mm B=100mm L=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BA7100100

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740878685

Sonepar Artikelnummer

120123237

Hersteller Artikelnummer

BA7100100

Hersteller Typ

BA7100100

Hersteller Artikel Nr.:

BA7100100

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

8488 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

7030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.816 kg

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x100mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085