Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Verdrahtungskanal BA7 PVC grau H=25mm B=40mm L=2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Verdrahtungskanal BA7 PVC grau H=25mm B=40mm L=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BA725040

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012740878487

Sonepar Artikelnummer

120123240

Hersteller Artikelnummer

BA725040

Hersteller Typ

BA725040

Hersteller Artikel Nr.:

BA725040

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

463 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

7030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.371 kg

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 25x40mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085