TEHALIT - Verdrahtungskanal HA7 PC/ABS lichtgrau H=100mm B=100mm L=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA7100100
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199391
Sonepar Artikelnummer
120189334
Hersteller Artikelnummer
HA7100100
Hersteller Typ
HA7100100
Hersteller Artikel Nr.:
HA7100100
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
8488 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.900 kg


