TEHALIT - Verdrahtungskanal HA7 PC/ABS lichtgrau H=40mm B=25mm L=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA740025
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740199131
Sonepar Artikelnummer
120189337
Hersteller Artikelnummer
HA740025
Hersteller Typ
HA740025
Hersteller Artikel Nr.:
HA740025
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
605 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.180 kg


