TEHALIT - Verdrahtungskanal hfrei 50075,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HNG5007507035B
Werkstoff - Polyphenylenoxid (PPO)
Höhe - 50 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740180573
Sonepar Artikelnummer
120022288
Hersteller Artikelnummer
HNG5007507035B
Hersteller Typ
HNG5007507035B
Hersteller Artikel Nr.:
HNG5007507035B
Werkstoff:
Polyphenylenoxid (PPO)
Höhe:
50 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3031 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.466 kg


