TEHALIT - Verdrahtungskanal m.Bodenst.37050,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKG3705007030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 35 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740103732
Sonepar Artikelnummer
120005778
Hersteller Artikelnummer
LKG3705007030B
Hersteller Typ
LKG3705007030B
Hersteller Artikel Nr.:
LKG3705007030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
35 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
4 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1314 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.451 kg


