TEHALIT - Verdrahtungskanal m.Bodenst.50125,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKG5012507030B
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 50 mm
Breite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740111294
Sonepar Artikelnummer
120022007
Hersteller Artikelnummer
LKG5012507030B
Hersteller Typ
LKG5012507030B
Hersteller Artikel Nr.:
LKG5012507030B
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
50 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
4 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
5235 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.884 kg


